Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electrical hot air blower HLG-2000P LCD
Handy, lightweight unit with stepless temperature and air volume adjustment
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robuste Keramikheizung
- Lange Standzeit
- Geringe Stoßempfindlichkeit
Universalfunktion
Werkzeuge für allgemeine Anwendungen wie Entlacken, Trocknen, Schweißen usw.
Verschiedene Stufen für Luftstrom und Temperatur
Ein/Aus-Schalter mit „+/-“ zur Einstellung von Temperatur- und Luftstrom
Kühlfunktion
Lufteinstellung von bis zu 50 °C für schnelle Kühlung und Betrieb bei niedrigen Temperaturen
Komfortabler Griff
Geschlossener Handgriff mit Softgrip für bequemes und sicheres Arbeiten
Praktisches LCD-Display für Voreinstellungsoptionen
Temperatur- und Luftstrom-Voreinstellungen auf LCD-Bildschirm
*Keramik: Die meisten Heißluftgebläse auf dem Markt verwenden Glimmer als Isoliermaterial, das für maximal 480 °C geeignet ist. Das Heißluftgebläse von Würth ist mit Keramik als Isoliermaterial ausgestattet, was eine Wärmeübertragung von bis zu 760 °C ermöglicht.
Entwickelt für Glastönung (Kfz-Folienanwendung), Wagenfolienumwicklung, Entlacken, Löten von Rohren, Schrumpfen von PVC, Schweißen und Biegen von Kunststoff sowie allgemeine Trocknungs- und Auftauzwecke.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!