Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 1
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 2
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 3
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 4
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 5
EURASOL Quick adhesive sealing tape - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EURASOL Quick adhesive sealing tape

Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialbeschichtetes Klebeband ohne Trennpapier


  • Zeitersparnis, da Abziehen des Trennpapiers entfällt und kein Einreißen des Papiers möglich ist.

  • Einsparung von Abfall auf der Baustelle, bessere Nachhaltigkeit und Entlastung der Umwelt.


Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit


  • Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich.

  • Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung.


Besonders starker und hochwertiger Klebstoff


  • Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen.

  • Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen.

  • Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C.

  • Per Hand abreißbar.


Lösemittelfrei



Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Hinweis

Eurasol Quick ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

Anwendungsgebiet