Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Double-sided adhesive tape STRONG
Very strong adhesive tape with fabric backing, with excellent adhesion even on rough and porous surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gute Klebekraft sorgt für hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen und eignet sich ideal für anspruchsvolle Verklebungen wie PVC, Textil- und Teppichböden sowie Metall oder Zement auf Holz und Metall.
- Von Hand abreißbar für eine schnelle und einfache Verarbeitung des Bandes.
- Gewebeträger passt sich optimal an den Untergrund an – auch auf unebenen Oberflächen.
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Das Doppelseitige Klebeband STRONG ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebstoffs beeinträchtigt.
| Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder | ||||||
| Doppelseitiges Klebeband Multi Tack | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband MULTI | Doppelseitiges Klebeband STRONG | Messebau- klebeband | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Metall / Holz | Aluminium (eloxiert) | ***** | * | * | *** | * |
| Aluminium (lackiert) | ***** | * | ** | ***** | * | |
| Stahl | ***** | * | ** | **** | * | |
| Buche | **** | * | * | ** | * | |
| Sonstiges | Glas | ***** | * | ** | ***** | * |
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ***** | * | ** | ***** | * |
| ABS | ***** | ** | * | *** | * | |
| Polycarbonat (PC) | ***** | ** | ** | **** | * | |
| PVC | ***** | * | * | *** | * | |
| Polyethylen (PE) | *** | - | * | ** | - | |
| Polypropylen (PP) | **** | - | * | ** | * | |
| Teflon (PTFE) | *** | - | - | * | - | |
| *Bedingte Haftung **Moderate Haftung ***Gute Haftung ****Sehr gute Haftung *****Exzellente Haftung -Keine Haftung | ||||||
Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden, Metall auf Holz, Metall auf Metall, Zement auf Holz.
Ideal zum Verlegen von Teppichböden, Verklebungen auf Treppenstufen oder zum Befestigen und Verkleben von verschiedenen Materialien in der Bau-, Möbel und Textilindustrie.
- Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen.
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden, evtl. mit der Andrückwalze.
- Bei empfindlichen Oberflächen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
- Die Montageklebebänder sind nur bedingt UV-beständig und sollten deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. verzinkt, pulverbeschichtet, eloxiert) und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) sind Vorversuche durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!