Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Digital spirit level with 2 displays
Digital spirit level with 2 displays - 1
Digital spirit level with 2 displays - 2
Digital spirit level with 2 displays - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital spirit level with 2 displays

Water- and dust-resistant spirit level with 2 digital displays, calibration-free and ideal for use in any environment

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr gute Lesbarkeit


  • Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige

  • Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung

  • Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition


Akustische, abschaltbare Neigungszielführung


  • Ermöglicht den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen, wo das Display schwer einsehbar ist


Keine Kalibrierung erforderlich


  • Das digitale Messmodul gleicht Abweichungen zwischen Libelle und Elektronik automatisch aus


Abnehmbare Endkappen


  • Die sehr robusten Endkappen dämpfen die Wasserwaage vor Erschütterungen

  • Einfache Entnahme der Abschlusskappen zum exakten Anzeichnen von Kanten und Ecken


Robust und langlebig


  • Libellenblöcke aus Acrylglas für lange Lebensdauer und präzise Ablesbarkeit

  • Vewindungsarmes und handliches Profil

  • Leichte Reinigung der Wasserwaage durch glatte pulverbeschichtete Oberfläche

  • Schutzklasse IP 67 ermöglicht die Reinigung mit Wasser

  • Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung