Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamond cutting disc Construction site Longlife & Speed RS
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders, wall chasers, hand-held and floor saws
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální řezná rychlost a mimořádně čisté a přesné řezné hrany
Speciální tvar segmentů a inovativní segmentová technologie
Dlouhá životnost
Výška segmentů až 15 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Speciálně tvarované lopatkové segmenty přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.
Hladký chod a příjemné pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při práci.
Ochrana proti podřezání – hlavně při práci s obzvlášť abrazivními materiály
Speciálně uspořádané ochranné segmenty s kotoučem o průměru 115 až 150 mm
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Průměr 115 až 150 mm; optimalizované pro použití ve všech drážkovacích frézách
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé kabřincové cihly, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!