Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I10I, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I10I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I10I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I10I, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Matice se sníženou nosností

  • Šestihranné matice s nižší jmenovitou výškou vyhovující zrušené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2

  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.

  • Norma DIN 985 byla nahrazena normami 10511, 10512 a 7040

  • Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení části síly předpětí.

  • Bez poškození povrchů závitu

  • Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C

  • Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Upozornění

Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).