Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 1
 -  - 2
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 3
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 4
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 5
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 6
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 7
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces

The short HSS combination screw tap with unique SMART STEP technology for high-precision drilling, thread cutting and countersinking/deburring in a single operation. Available in the ORSY® system cassette.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci


Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady



První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu


  • Až o 100% rychlejší než kombinované strojní závitníky HSS

  • Optimální vystředění při práci na zakřivených površích

  • Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro řezání vysoce kvalitních závitů

  • Snadné vrtání


Průchozí otvory s přesným závitem podle normy ISO 2 (6H)



1/4" šestihranná stopka


Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými podrobnosti, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání

Upozornění
  • Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D

  • Zahloubení podle normy DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné

  • Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách