Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-quality, single-component D3 PVAc adhesive
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiger einkomponentiger D3 PVAc-Klebstoff mit guter Wasserbeständigkeit für anspruchsvolle Holzverklebungen
Für den universellen Einsatz bei Holzverleimungen
- Für die Verleimung vieler Holzarten
- Oberflächenverleimung von Dekorfolien
- Hochfrequenzverleimung
- Stationäres Kantenanleimen mit Furnieren, Kunststofflaminaten und Massivholzleisten
- Oberflächenverleimung von HPL/CPL in Kurztaktpressen
- Korpus- und Montageverleimung
- Plattenverleimung und Blockverleimung von Weich- und Spanplatten sowie von Harthölzern
Geprüfte D3-Qualität nach DIN EN 204
Einfach in der Anwendung
Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der im Holz enthaltenen Stoffe kann es in Einzelfällen zu unvorhersehbaren Verfärbungen kommen, z.B. bei Buche und Kirsche. Außerdem kann Eisen in Verbindung mit der Gerbsäure im Holz zu Farbveränderungen bei Eiche führen. Die Verarbeitungszeit und die Abbindezeit werden stark von den Arbeitsbedingungen (z. B. der Temperatur) beeinflusst. Bei Anwendungen im Außenbereich muss der verleimte Abschnitt vor Witterungseinflüssen geschützt und mit einem ausreichenden Oberflächenschutz versehen werden (dauerhafter Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit). Es muss darauf geachtet werden, dass der Kleber aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften im Freien nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Das Aufweichen des Leims und das Schrumpfen des Holzes können zu Fugenöffnungen führen. Die Viskosität von 1-Komponenten-D3-Leimen kann je nach Temperatur variieren. Die Verarbeitungsparameter ändern sich dadurch jedoch nicht. Durch Umrühren ohne Wasserzugabe wird er wieder fließfähig. Gib dem Leim kein Wasser zu! Entferne Leimreste, die an der Fuge austreten, da diese durch die Reaktion mit Sauerstoff rote Flecken verursachen können.
Erfüllt die Anforderungen an geringe Entflammbarkeit, Rauchdichte und Toxizität (gemäß IMO FTP Code Part 2 und 5).
Bei den Anwendungshinweisen handelt es sich um Empfehlungen, die auf den von uns durchgeführten Tests und unserer Erfahrung beruhen; führe vor jeder Anwendung deine eigenen Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen und Lager- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für ein bestimmtes Anwendungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Informationen erteilt oder als Beratungsdienst fungiert, wird von diesem keine Verantwortung übernommen, es sei denn, die erteilten Ratschläge oder Informationen fallen in den Rahmen unserer angegebenen, vertraglich vereinbarten Dienstleistung oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Produkte weiterzuentwickeln.
Für die strukturelle Montage, Oberflächen-, Brettfugen- und Blockverleimung von Weichholz, Hartholz und exotischen Hölzern. Beispiele sind Innentüren und Innentreppen, Wohnzimmermöbel. Thermisches Laminieren von dekorativen Oberflächenfolien, zur Oberflächenverleimung von HPL/CPL und zur stationären Kantenbeschichtung mit Furnieren und Massivholzleisten.
Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht D3 Holzkaltleim auf einer Seite mit einer Leimwalze, einem Leimspachtel, einem Leimpinsel oder einer Auftragsmaschine auf. Weitere Informationen findest du im technischen Merkblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!