- Selbstjustierender Mini-Bremsleitungsschneider mit Ratsche für präzises und einfaches Schneiden
- Optimal geeignet bei beengten Raumverhältnissen
- Automatische Selbsteinstellung ermöglicht schnelles Schneiden von Bremsleitungen bis Ø 4,75 mm
- Längere Griffgestaltung sorgt für zusätzliche Hebelwirkung gegenüber herkömmlichen Standardschneidern
- 1/4"-Aussparung am Griffende für die Verwendung einer Verlängerung zum Erreichen verdeckt liegender Leitungen
- Ideal für den Einsatz unter dem Fahrzeug
Der Bremsleitungsschneider Mini ist ideal für den Einsatz in der Fahrzeugwartung und -reparatur, insbesondere beim Schneiden von Bremsleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!