In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
The simple, innovative multi-purpose anchor combines flexibility and ease of installation with an eight-way knot
Versatile plastic anchor that knots itself in cavities and expands in solid building materials
Universal anchors for fixtures in almost all building materials for the lower load range
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using in-place installation. Wall plug body with countersunk, nail made of zinc-plated steel
Comprehensive assortment with the SHARK TWIST anchor and matching ASSY D screws for anchors, dia. 6 x 36 mm and dia. 8 x 46 mm
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with flat collar nail made of zinc plated steel