Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2C multi-purpose anchor SHARK® TWIST One anchor. Eight knots.
The innovative multi-purpose anchor combines performance, flexibility and ease of installation, thereby offering a wide range of possible applications.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle, flexible Montage
- Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer
- Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube
- Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde
- Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar
Hohe Sicherheit
- Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
- Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte
- Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
- Mit Überdrehschutz
- Zertifiziert: ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube Assy-D
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig < 6 Wochen
- Halogenfrei und silikonfrei
EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
ETA-12/0042
Porenbeton
Hochlochziegel mit kleinen Stegen
Hochlochziegel mit länglichen Stegen
Beton
Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube
Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube
Einstecken des Dübels
Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar
Bohrloch erstellen
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!