Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 1
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 2
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 3
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 4
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 5
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 6
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 7
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 8
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 9
EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EURASOL Thermo HT adhesive sealing tape

Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm


  • Der starke Klebstofffilm haftet dauerhaft mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen – insbesondere auf Wütop Thermo-Bahnen

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C

  • Lösemittelfrei


Hochwertige Spezialfolie


  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C

  • Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft

  • Passt sich Durchdringungen hervorragend an

  • Gittergewebe schützt vor Überdehnen


Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Anwendungsgebiet