Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
EURASOL P adhesive sealing tape
High-quality, paper-based adhesive tape for indoor use for permanent airtight bonding. Protects against moisture and mould growth in the insulation. Ideal for ecologically friendly construction.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testováno na odolnost vůči stárnutí
- Zajišťuje trvalý vzduchotěsný spoj
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci
Podkladový materiál ze speciálního papíru
- Páska se velmi snadno odtrhává rukou
- Ideální pro ekologicky šetrné stavby
Neobsahuje rozpouštědla
Tento produkt je klasifikován podle EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® je nezávislý systém certifikace nízkých emisí založený na stanovených hodnotách testů a limitů.
- Certifikát na odolnost proti tepelnému stárnutí a odolnost proti vlhku od Univerzity Kassel.
- Vzduchotěsnost testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V 4108-7 / prEN 12114
- Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.
- Věnujte prosím pozornost podmínkám naší záruky poskytované v souvislosti se stavbami.
- Produkt je vhodný pouze pro použití v interiéru.
Šířka 60 mm:
- Pro stálé lepení překryvů parozábran a parobrzd
- Vzduchotěsné spojení desek OSB
Šířka 190 mm:
Neprodyšné lepení vstřikovacích otvorů a opravy poškozených parozábran a parobrzd.
Páska EURASOL P je ideální pro lepení parobrzd a parozábran WÜTOP ® a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití neprodyšného systému Würth doporučujeme používat fólie WÜTOP.
Pásku EURASOL P upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce překrývajícího se spoje. Dbejte na dostatečný přítlak. Pokud již není spoj potřebný, lepicí pásku snadno odtrhnete rukou. Přilepenou pásku nevystavujte dlouhotrvajícímu napětí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!