Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
EURASOL MAX adhesive sealing tape
EURASOL MAX adhesive sealing tape - 1
EURASOL MAX adhesive sealing tape - 2
EURASOL MAX adhesive sealing tape - 3
EURASOL MAX adhesive sealing tape - 4
EURASOL MAX adhesive sealing tape - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EURASOL MAX adhesive sealing tape

UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of roofing underlays, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie


  • Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich

  • Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung

  • Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden


Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm


  • Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen

  • Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab –10°C


Das sehr flexible Trägermaterial in Querrichtung passt sich Durchdringungen hervorragend an



Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar



Lösemittelfrei



ENeV



Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Hinweis

Eurasol Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

Anwendungsgebiet