Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EURASOL connection tape, can be plastered over
Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften durch UV-vernetzten Acrylatklebstoff
- Sehr hohe Klebekraft auf vielen Untergründen (siehe Anleitung)
- Sehr gute Beständigkeit gegen Tauwasser und Feuchtigkeit
- Zone von 20 mm ohne Klebstoff in der Mitte sorgt für Bewegungsaufnahme bei Bauteilbewegungen
- Einfaches Verkleben von Kanten, Vorfalten durch in der Mitte geteilte Abdeckfolie möglich
- Einfaches Abziehen der Abdeckfolie durch Überstand am Rand
- Sehr gute Putzhaftung durch spezielles Vlies
- 4 Wochen Freibewitterung für den Einsatz auch im überdeckten Außenbereich
Für luftdichte, überputzbare Anschlüsse an z.B. Trauf- oder Giebelwänden
- Für eine Vielzahl an bauwerkstypischen Untergründen
- Für das luftdichte Anschließen von Wütop Dampfbremsen und Dampfsperren sowie Plattenuntergründen an den Bauwerksuntergrund im Innenbereich
- Max. 4 Wochen Freibewitterungszeit für den Einsatz im überdeckten Außenbereich
- Ein Glattstrich auf dem Mauerwerksuntergrund ist, falls Unebenheiten gegeben sind, nach DIN 4108-7 zur Verarbeitung von Eurasol Anschlussband notwendig
- Eine gute Haftung ist in der Regel auf Beton, Kalksandstein, Holzuntergründen, OSB-Platten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Hart-PVC und Metalloberflächen sowie Wütop Dampfbremsen und Dampfsperren gegeben
- Die Untergründe müssen trocken, staub-, eis- und fettfrei, klebe fördernd, sowie tragfähig sein
- Auf mineralischen und stark saugenden Untergründe mit Würth EURASOL Haftplus SK, Sprühprimer oder Butylprimer vorbehandeln
- Holzweichfaserplatten sind mit EURASOL Haftplus SK vorzubehandeln
- Durch die Teilung der Abdeckfolie kann bequem auch im Kantenbereich verklebt werden, indem das Band gefaltet wird und zunächst eine Seite der Folie abgezogen wird. Wichtig ist hierbei das Ausbilden einer Bewegungsschlaufe, die durch die klebefreie Zone in der Mitte erleichtert wird.
- Das Band darf nicht unter Spannung eingebaut werden, Zugbelastungen auf das Band sind zu vermeiden
- Beim Verkleben auf ausreichend Anpressdruck und Gegendruck sowie faltenfreies Verlegen achten
- Stauwasser im Bereich des Bandes ist zu vermeiden
- Anschließend kann die bedruckte Seite überputzt werden
- Im Außenbereich ist das Band nach maximal 4 Wochen zu Überputzen oder Abzudecken
- Vorversuche sind zu empfehlen, insbesondere bei Folien nicht aus der Wütop-Serie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!