Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

O-kroužek FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-100,00X3,00

Obj. č. 0468970179

EAN 4062856479092

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
O-kroužek FKM 80 Shore ISO 3601-1

Obj. č. 0468970179

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

FKM 80 Shore B
O-kroužky z pryže FKM/FPM mají vynikající odolnost vůči:
  • minerálním olejům,

  • alifatickým a aromatickým uhlovodíkům,

  • chlorovaným uhlovodíkům,

  • koncentrovaným a zředěným kyselinám,

  • slabýmn louhům.


O-kroužky FKM poskytují vynikající teplotní odolnost až do +200 °C a odolnost proti nízké teplotě až do -40 °C v závislosti na použitém typu stejně jako vysoké mechanické hodnoty a vynikající odolnost proti stárnutí, mnohem lepší než běžné syntetické pryže.

O-kroužky FKM nejsou odolné vůči:
  • vodní páře,

  • horké vodě,

  • glykolům (např. brzdovým kapalinám),

  • polárním rozpouštědlům,

  • nízkomolekulárním organickým kyselinám.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr (d1)

100,00 mm

Tloušťka (h1)

3,00 mm

ISO

3601

Materiál

FPM/FKM

Tvrdost podle Shoreho A

80 +/- 5

Barva

Černá

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Univerzální sada háků 4 ks

SADA VYTAHOVAČŮ TĚSNĚNÍ-L165MM-4D-MINI

Používá se k demontáži a vkládání těsnění a O-kroužků, ideální pro těžko přístupná místa.
x 1 ks
Silikonový sprej pro plastové, pryžové a kovové díly – uvnitř i vně

SILIKON - SPRAY 500 ML

Zajišťuje dlouhodobou ochranu, konzervaci a izolaci exteriérových i interiérových plastů, pryže a kovových dílů; má dobré mazací vlastnosti
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace