Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montageband wiederablösbar

BEFBA-DP-WIEDERABLOESBAR-19MMX10M

Art.-Nr. 0894610019

EAN 4056807202525

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageband wiederablösbar

Art.-Nr. 0894610019

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelseitiges, stark haftendes und rückstandsfrei wiederablösbares Montageklebeband zur vorübergehenden Fixierung im Innenbereich.

Rückstandfreies Entfernen


  • Dank des kohäsiven Klebstoffs und des verstärkten PE-Schaums lässt sich das Band nach der Anwendung leicht und sauber wieder entfernen.

  • Bei sachgemäßer Anwendung hinterlässt es keine sichtbaren Kleberückstände.


Haftstarker Klebstoff


  • Sofortige hohe Klebekraft

  • Der Klebstoff haftet zuverlässig auf vielen, auch anspruchsvollen Untergründen wie PP, PE, PVC, PC, etc.

  • Die hohe Endhaftung sorgt für eine dauerhaft sichere Verbindung während der Anwendung.


Verstärkung und Stabilität durch verstärkten PE-Schaum


  • Sorgt für zusätzliche Festigkeit und Stabilität.

  • Erhöht die Reißfestigkeit und verhindert ein Überdehnen des Bandes.

  • Das Band behält auch bei der Verarbeitung seine Form.

  • Die hohe innere Festigkeit unterstützt ein sauberes und kontrolliertes Entfernen.


Vielseitig einsetzbar


  • Ideal für die vorübergehende Fixierung von Materialien, die sicher befestigt und später wieder entfernt werden sollen.

  • Geeignet für temporäre Montage- und Fixieraufgaben im Innenbereich.

  • Die doppelseitige Klebung ermöglicht eine saubere Befestigung ohne sichtbare Schrauben, Nägel oder Klammern.

  • Vielseitig auf ebenen und anspruchsvollen Untergründen einsetzbar.
Hinweis

Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden.


Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen.


Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das wiederablösbare Montageband eignet sich ideal für die vorübergehende Befestigung im Innenbereich. Es ermöglicht das saubere Anbringen von Preisschildern, Werbetafeln, Dekorationen, Hinweisen, Postern, Displays und weiteren Präsentationsmaterialien, ohne sichtbare Befestigungselemente zu verwenden. Auch für die Montage von Profilen und Preisschienen sowie die temporäre Befestigung von Zierleisten aus Kunststoff oder Metall ist es vielseitig einsetzbar.


Das Band eignet sich beispielsweise für Anwendungen im Messe- und Ladenbau sowie für allgemeine Montageaufgaben. Die befestigten Materialien lassen sich bei sachgemäßer Anwendung später wieder entfernen, wenn eine dauerhafte Montage nicht gewünscht ist.

Anleitung
  • Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, trocken, staub-, fett-, silikonf und lösungsmittelrei sein.

  • Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle testen.

  • Bei der Montage auf ausreichenden Anpressdruck mittels Andrückwalze achten.

  • Das Band kann von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.


Beachten Sie bitte auch usnsere ausführlichen Verarbeitungshinweise für Montage- und doppelseitige Klebebänder im Online-Shop!

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Trägermaterial

PE-Schaum

Farbe

Weiß

Rollenbreite

19 mm

Rollenlänge

10 m

Dicke

1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 75 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

75 °C

UV-Beständigkeit

Bedingt

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Nein

Klebekraft bei 25 mm

30 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen