Heißklebepistole HKP 225-E COMPACT
HEISKLEBPIST-EL-(HKP 225-E-COMPACT)
Art.-Nr. 57073000
EAN 4068362145698
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Individuelle Einstellung der Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung führt zu breitem Anwendungsbereich
- Die HKP 225-E COMPACT ist eine leistungsstarke Heißklebepistole, die sich ideal für Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten eignet
- Dank der individuellen Temperatureinstellung kann die Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung angepasst werden, was einen breiten Anwendungsbereich ermöglicht
- Ergonomisches Design sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume
- Der stabile Standfuß gewährleistet ein sicheres Abstellen der Pistole, ideal für den professionellen Dauereinsatz
- Präzise Klebstoffverarbeitung durch gradgenaue Temperatureinstellung, die den Klebstoff schützt und optimale Ergebnisse liefert
- LED-Statusanzeige zeigt klar an, wann die optimale Arbeitstemperatur erreicht ist, was effizientes und sicheres Arbeiten unterstützt
- Optimierte Leistung sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb
Lieferung im schwarzem Koffer. Die Düse ist vormoniert und das Kabel liegt bei.
Datenblätter(X)
bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 200 W |
Schmelztemperatur min./max. | 130 bis 230 °C |
Durchflussmenge pro Gewicht min./max. | 0-1200 g/min |
Länge x Höhe | 76 x 205 mm |
Maschinengewicht | 465 g |
Kabellänge | 350 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!