Elektrisches Heißluftgebläse HLG-2000P LCD
HLUFTGEBLAES-EL-(HLG2000P-LCD)
Art.-Nr. 0702202001
EAN 4056807808581
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Keramikheizung
- Lange Standzeit
- Geringe Stoßempfindlichkeit
Universalfunktion
Werkzeuge für allgemeine Anwendungen wie Entlacken, Trocknen, Schweißen usw.
Verschiedene Stufen für Luftstrom und Temperatur
Ein/Aus-Schalter mit „+/-“ zur Einstellung von Temperatur- und Luftstrom
Kühlfunktion
Lufteinstellung von bis zu 50 °C für schnelle Kühlung und Betrieb bei niedrigen Temperaturen
Komfortabler Griff
Geschlossener Handgriff mit Softgrip für bequemes und sicheres Arbeiten
Praktisches LCD-Display für Voreinstellungsoptionen
Temperatur- und Luftstrom-Voreinstellungen auf LCD-Bildschirm
*Keramik: Die meisten Heißluftgebläse auf dem Markt verwenden Glimmer als Isoliermaterial, das für maximal 480 °C geeignet ist. Das Heißluftgebläse von Würth ist mit Keramik als Isoliermaterial ausgestattet, was eine Wärmeübertragung von bis zu 760 °C ermöglicht.
Datenblätter(X)
Entwickelt für Glastönung (Kfz-Folienanwendung), Wagenfolienumwicklung, Entlacken, Löten von Rohren, Schrumpfen von PVC, Schweißen und Biegen von Kunststoff sowie allgemeine Trocknungs- und Auftauzwecke.
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 2000 W |
Gebläsetemperatur min./max. | 50 bis 650 °C |
Luftstrom min./max. | 250-500 l/min |
Maschinengewicht | 0,900 kg |
Kabellänge | 2 m |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Höhe | 205 mm |
Länge | 285 mm |
Breite | 85 mm |