Dvouhvězdičkový list přímočaré pily na dřevo Oboustranný
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 100X1,35
Obj. č. 0608116111
EAN 4011231500012
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kónický tvar a jemná rozteč oboustranných zubů umožňuje čistý a rychlý řez bez natrhávání.
- Dlouhá životnost zejména v kompaktním a tvrdém dřevu a laminátu.
- Ozubený pás z rychlořezné oceli (HSS) a tělo z uhlíkové oceli (HCS) je ideální pro snadné obrábění kompaktních a tvrdých dřev.
- Pro použití s pilami s T-stopkou.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0608116111 | Obzvláště vhodné pro | Dřevovláknité desky potažené plastem | 3 až 30 mm |
| Překližka | 3 až 30 mm | ||
| Ideální pro | Kompaktní a tvrdé dřevo, měkké a lehké dřevo | 3 až 30 mm | |
| Klížené dřevo | 3 až 30 mm | ||
Datové listy(X)
Pracovní délka | 75 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-30 mm |
Rozteč zubů | 2,5 mm |
Speciálně vhodné pro | Dřevovláknité desky potažené plastem, Překližka |
Vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Klížené dřevo |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 100 mm |
Konstrukce | Obrácený směr řezání |