Digitale Wasserwaage mit 2 Displays
WAWAAGE-EL-KALIBRIERFREI-230MM
Art.-Nr. 0714644023
EAN 4099618782282
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ablesekomfort
- Sehr gute Lesbarkeit in jeder Position
- Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige
- Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung
- Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition
Akustische, abschaltbare Neigungsführung
- Ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, bei denen das Ablesen des Displays schwierig ist
Robust und handlich
- Verwindungsarmes Gehäuse für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Leichte Reinigung durch glatte, pulverbeschichtete Oberfläche
- Schutzklasse IP67 ermöglicht Reinigung mit Wasser
- Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 230 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Schutzart IP | IP 67 |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad |