Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč Na staveniště, Longlife a Speed RS

DIA.KOTOUČ-LS-RS-22,23-125MM

Obj. č. 5526661125

EAN 4056807454771

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč Na staveniště, Longlife a Speed RS

Obj. č. 5526661125
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
Prémiový diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví s širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky, drážkovací frézky do zdiva, ruční a podlahové pily

Maximální řezná rychlost a mimořádně čisté a přesné řezné hrany


Speciální tvar segmentů a inovativní segmentová technologie



Dlouhá životnost


Výška segmentů až 15 mm



Optimální odvod prachu a chlazení


Speciálně tvarované lopatkové segmenty přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.



Hladký chod a příjemné pracovní podmínky


Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při práci.



Ochrana proti podřezání – hlavně při práci s obzvlášť abrazivními materiály


Speciálně uspořádané ochranné segmenty s kotoučem o průměru 115 až 150 mm

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Průměr 115 až 150 mm; optimalizované pro použití ve všech drážkovacích frézách

  • Pro suché i mokré řezání

  • Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé kabřincové cihly, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Výška segmentu

12 mm

Počet segmentů x výška segmentu

0 - nehodí se

Počet segmentů x výška segmentu 2

0 - nehodí se

Tloušťka segmentu

2,2 mm

Počet segmentů

9 ks

Spojení segmentů

Laser

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrická drážkovací fréza MSF 40

EL. DRÁŽKOVACÍ FRÉZA MSF 40

Mimořádně výkonná drážkovací fréza do zdiva s motorem o výkonu 1 900 W, včetně dvou řezných kotoučů 125 mm.
x 1 ks
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks
Brousek pro diamantové řezné kotouče, diamantové hrncové kotouče a diamantové jádrové vrtáky (jiné než PCD)

WHETSTN-320X160X30MM

Původní řezivost nástroje lze obnovit jednoduchým vrtáním nebo řezáním brousku