Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos Réteges anyagokhoz és vastag acéllemezhez
Dekopír fűrészlap, 1S, réteges anyag/vastag lem.
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-110/2
Cikksz. 0608116105
EAN 4038898410850
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2 mm-es finom fogosztással egyenes vágásokhoz max. 6 mm-es anyagvastagságú anyagokban
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 110 mm |
Min./max. anyagvastagság | 2,5-6 mm |
Fogosztás | 2,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vastag fémlemezek, Réteges anyag |
Felhasználható | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 132 mm |