Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos Réteges anyagokhoz és vastag acéllemezhez
Optimalizált fogosztás a réteges anyagok és a vastag lemezacél tiszta vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 2 mm-es finom fogosztással egyenes vágásokhoz max. 6 mm-es anyagvastagságú anyagokban
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!