Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL
BOMSLHAM-EL-(BMH 52-BL)
Art.-Nr. 07025552
EAN 4068362089770
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dank konstanter Drehzahlregelung bleibt die Motorgeschwindigkeit jederzeit erhalten.
Angenehme Meißelarbeiten
Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden durch eine zusätzliche selbsthalte Funktion.
Bohr- und Schlagleistung einstellbar
Mit der variablen Drehzahlregelung werden Bohr- und Schlagzahl bedarfsgerecht eingestellt.
Bürstenlose Motorentechnologie
Der Brushless-Motor kommt ohne Kohlebürsten aus, wodurch typische Verschleißteile entfallen und eine dauerhaft hohe Leistung sowie erhöhte Langlebigkeit erreicht werden.
Ermüdungsarmes Arbeiten
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders und sorgt für höchsten Bedienkomfort durch eine 12-fach Positionierung der Meißelwerkzeuge.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1500 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 110-280 1/min |
Schlagzahl min./max. | 1000-2400 1/min |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
Schlagenergie | 18,8 J |
Bohrdurchmesser in Beton min./max. | 12-52 mm |
Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max. | 52 mm |
Maschinengewicht | 11,5 kg |
Kabellänge | 4 m |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!