Multifunkciós vágókészülék, EMS 450 1.7 COMPACT
Elektr. multif. vágókészülék, EMS 450-1.7 COMPACT
MULTIVÁGÓ-EMS 450-1.7 COMPACT
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus munkavégzés
A rezgéscsillapító rendszer akár 70%-kal csökkenti a rezgést.
Robusztus kialakítású
A fém hajtóműház strapabíró, és hosszú élettartamot biztosít.
Erőteljes és gyors munkavégzés
A 450 W-s motor folyamatos használatra alkalmas, emellett túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik
Optimálisan az adott alkalmazáshoz igazítható
A fokozatmentes fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a szerszám tökéletesen alkalmazkodik az adott felhasználáshoz, a fordulatszámot pedig terhelés alatt is állandóan tartja (tachométer generátor).
Gyors fűrészlapcsere
Szerszám nélküli gyorsbefogó rendszer
Adatlapok(X)
Ideális szélvédők kivágására.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Teljesítményfelvétel | 450 W |
Teljesítményleadás | 250 W |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 10000-19500 1/perc |
Oszcillációs löket | 3.4 fok |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege | 1650 g |
Kábelhossz | 5 m |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!