HSS fűrészlap Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig
HSS fűrészlap
FŰRÉSZTÁRCSA-SG-KAROSSZÉRIA-D80MM
Cikksz.
0696681
EAN 4011231610834
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
Alkalmazási terület
Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig
Átmérő | 80 mm |
Anyag | HSS |
Adaptertípus | Supercut (kettős hatlapú) |
Fűrészlap kialakítás | Szegmens |
Megmunkálandó anyag | GFK |
Megfelelő gépek | Fein Supercut (400 W) |