wSafe® 4000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Tömlőcsatlakozóval
Biztonsági csatl., wSafe 4000, tömlőcsatlakozóval
BIZT-CSATL-WSAFE-S4000-ID13MM
Cikksz. 0699041130
EAN 4058794689556
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális sűrítettlevegő-ellátás és leadott teljesítmény a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára
Az áramlásoptimalizált szelep elősegíti a nagy, akár 4 000 l/perc áramlási sebességet és a 16 bar maximális üzemi nyomást. Ez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Nagy korrózióállóság és nagyfokú védelem, még nagy igénybevétel esetén is
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Hosszú élettartam
Edzett acélból készült rögzítőpersely
Biztonságos, egykezes kioldás
Az egylépcsős bontási folyamatot lehetővé tevő biztonsági csatlakozó elősegíti az egykezes kioldást, mely a rögzítőpersely visszahúzásával kivitelezhető. A csatlakozás automatikusan légtelenedik, megakadályozva ezzel a tömlő visszalökődését.
A csatlakozás más sűrített levegős szerelvényekkel kompatibilis
A 4000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 10,4 mm.
Adatlapok(X)
A következő belső tömlőátmérőhöz: | 13 mm |
Hosszúság (L) | 75 mm |
Külső átmérő (D) | 27,7 mm |
Átfolyási teljesítmény | 4000 l/perc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |