Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

wSafe® 4000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Kényelmes csatlakozással

Biztonsági csatl., wSafe 4000, komfortcsatlakozóval
BIZT-CSATL-PN-S4000-PU-13MM

Cikksz. 0699042013

EAN 4058794689570

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
wSafe® 4000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Kényelmes csatlakozással

Cikksz. 0699042013
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
A sűrített levegős csatlakozás viszonyítási alapot teremt a biztonság és a hatékonyság tekintetében, amikor PU-pneumatikatömlők csatlakoztatása kerül szóba.

Optimális sűrítettlevegő-ellátás és leadott teljesítmény a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára


Az áramlásoptimalizált szelep elősegíti a nagy, akár 4 000 l/perc áramlási sebességet és a 16 bar maximális üzemi nyomást. Ez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Nagy korrózióállóság és nagyfokú védelem, még nagy igénybevétel esetén is


Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.



Hosszú élettartam


Edzett acélból készült rögzítőpersely



Biztonságos, egykezes kioldás


Az egylépcsős bontási folyamatot lehetővé tevő biztonsági csatlakozó elősegíti az egykezes kioldást, mely a rögzítőpersely visszahúzásával kivitelezhető. A csatlakozás automatikusan légtelenedik, megakadályozva ezzel a tömlő visszalökődését.



A csatlakozás más sűrített levegős szerelvényekkel kompatibilis


A 4000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 10,4 mm.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő belső tömlőátmérőhöz:

13 mm

A következő külső tömlőátmérőhöz:

18 mm

Hosszúság (L)

79 mm

Külső átmérő (D)

29 mm

Kulcsnyílás (SW)

24 mm

Átfolyási teljesítmény

4000 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk