šestihranný šroub se závitem až k hlavě DIN 933, ocel 12,9, nelegovaná
SCR-HEX-DIN933-12.9-WS19-M12X20
Obj. č. 006112 20
EAN 4024835815420
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Normy | 933 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Základní |
Doba trvání ochrany proti korozi (3) | 0 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh pohonu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1) | 142 Nm |
Min./max výsledná síla předepnutí (2) | 36,4-72,7 kN |
Kotouč s potřebnou tvrdostí | ≥ 380 HV |
Matice s potřebnou třídou pevnosti | ≥ 12 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!