pias® süllyesztett fejű önfúró csavar készlet 1453 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 205
pias, acél, horg., sülly.fejű, AW, 1453 db, Sysko
FÚRÓ-CSAV-KLT-HLF-SÜLLY-(A3K)-1453DB
Cikksz. 5964020500
EAN 4046777990676
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
pias önfúró csavarok, süllyesztett fejű, AW-meghajtással, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm és Ø 4,8 mm, bitekkel
Felületi nyomás a megmunkálás során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
Szabványok | WN 205 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kihajtás módja | AW |
Darabszám a készletben | 1453 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 3245,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
CSAV-ÖNF-SF-AW10-(A3K)-2,9X13
CSAV-ÖNF-SF-AW10-(A3K)-3,5X13
CSAV-ÖNF-SF-AW10-(A3K)-3,5X16
CSAV-ÖNF-SF-AW10-(A3K)-3,5X19
SCR-DBIT-CS-AW10-(A3K)-3,5X22
CSAV-ÖNF-SF-AW10-(A3K)-3,5X25
CSAV-ÖNF-SF-AW20-(A3K)-4,2X16
CSAV-ÖNF-SF-AW20-(A3K)-4,2X19
CSAV-ÖNF-SF-AW20-(A3K)-4,2X22
CSAV-ÖNF-SF-AW20-(A3K)-4,2X25
CSAV-ÖNF-SF-AW20-(A3K)-4,2X32
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X19
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X25
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X32
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X38
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X50
BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM