Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavarok, hatlapfejű, peremes, készlet 1127 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

pias, acél, horg., hatlapf., per., 1127 db, Sysko
FÚRÓ-CSAV-KLT-HLF-PER-(A3K)-1152DB-SYSKO

Cikksz. 5964021400

EAN 4046777459203

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias® önfúró csavarok, hatlapfejű, peremes, készlet 1127 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Cikksz. 5964021400
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
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K)

pias önfúró csavarok, hatlapfejű, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm és Ø 5,5 mm, hatszögletű betétekkel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 7504

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kivitel

Vállal

Darabszám a készletben

1127 darab

Terméktömeg (darabonként)

4346,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: pias® önfúró csavarok, hatlapfejű, peremes, készlet 1127 darab 4.4.1 rendszerkofferben.:
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X13

Leírás:
4.2 x 13
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X16

Leírás:
4.2 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X19

Leírás:
4.2 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X25

Leírás:
4.2 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X13

Leírás:
4.8 x 13
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X16

Leírás:
4.8 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X19

Leírás:
4.8 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X25

Leírás:
4.8 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X32

Leírás:
4.8 x 32
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X38

Leírás:
4.8 x 38
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X50

Leírás:
4.8 x 50
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X16

Leírás:
5.5 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X19

Leírás:
5.5 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X25

Leírás:
5.5 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X32

Leírás:
5.5 x 32
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
1 x
1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

DUGÓKULCS-1/4-KL7

Mennyiség: 1 x
1 x
1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

DUGÓKULCS-1/4-KL8

Mennyiség: 1 x