pias® önfúró csavarok, D-fejű, peremes, készlet 1032 darab 4.4.1 rendszerkofferben. WN 218
pias, ac., horg., D-fejű, AW, per., 1032 db, Sysko
FÚRÓ-CSAV-KLT-HLF-D-FEJŰ-(A3K)-1032PCS
Cikksz. 5964021800
EAN 4046777990768
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
pias önfúró csavarok, D-fejű, peremes, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm és Ø 5,5 mm, bitekkel
Felületi nyomás a megmunkálás során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
Szabványok | WN 218 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kihajtás módja | AW |
Kivitel | Karimával |
Darabszám a készletben | 1032 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4297,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X19
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X25
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-4,8X16
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-4,8X19
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-4,8X22
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-4,8X35
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X19
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X25
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X38
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X50
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X13
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X16
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM