pias® önfúró csavarok, D-fejű, készlet 1603 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
pias, acél, horg., D-fejű, AW, 1603 részes, Sysko
CSAV-ÖNF-VLGT-LPSF-AW-(A3K)-1603DB-SYSKO
Cikksz. 5964020600
EAN 4046777447101
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- pias önfúró csavarok, Ø 3,5 mm, Ø 3,9 mm, Ø 4,2 mm és Ø 4,8 mm, bitekkel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kihajtás módja | AW |
Darabszám a készletben | 1603 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4690,000 g |
SCR-DBIT-PANHD-AW10-(A3K)-3,5X13
SCR-DBIT-PANHD-AW10-(A3K)-3,5X9,5
BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM