Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással

pias, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, AW
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X25

Cikksz. 020574825

EAN 4038898570066

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias® önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással

Cikksz. 020574825

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-hajtás

Fúrás menetmetszés és becsavarozás - mindez egy lépésben


Ezért jelentős mértékben kevesebb idő és erőfeszítés szükséges



Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez


  • Minimális menettűrést eredményez

  • Mindig optimális kapcsolat


Kiküszöböli a szerelési hibákat



AW behajtó rendszer


  • Optimális nyomatékátvitel

  • Hosszabb élettartam

  • Optimális központosítás

  • Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb

  • Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között

  • Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Megjegyzés
  • A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges.

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni.

  • Ütvecsavarozó nem használható.

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni.

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

9,5 mm

Fejhossz (k1)

3,5 mm

Belső meghajtó

AW25

Fúróhegy hossza (lp)

4,5 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej 80 fok

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

1,7 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

4,0 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1200-1800 Ford/perc

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk