pias® önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással
pias, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, AW
CSAV-ÖNF-SF-AW25-(A3K)-4,8X19
Cikksz. 020574819
EAN 4038898570042
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fúrás menetmetszés és becsavarozás - mindez egy lépésben
Ezért jelentős mértékben kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez
- Minimális menettűrést eredményez
- Mindig optimális kapcsolat
Kiküszöböli a szerelési hibákat
AW behajtó rendszer
- Optimális nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges.
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni.
- Ütvecsavarozó nem használható.
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni.
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,7 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4,0 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |