pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással
pias, acél, horganyzott, lencsefejű, AW
CSAV-ÖNF-DF-AW25-(A3K)-4,8X16
Cikksz. 020648 16
EAN 4024835032476
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy a szerelési időt akár 50%-kal is csökkentheti
- Fúrás központosítás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték-átvitel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél 4,2 mm-es, 4,8 mm-es és 5,5 mm-es átmérőhöz
- A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges.
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | AW |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,85 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 5,8 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 13,2 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4,4 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 3 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 1,8-7,3 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!