Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

pias, acél, horganyzott, lencsefejű, AW
CSAV-ÖNF-DF-AW20-(A3K)-4,2X19

Cikksz. 020642 19

EAN 4024835032322

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

Cikksz. 020642 19

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre

A fúróhegy a szerelési időt akár 50%-kal is csökkentheti


  • Fúrás központosítás nélkül

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték-átvitel



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél 4,2 mm-es, 4,8 mm-es és 5,5 mm-es átmérőhöz
Megjegyzés
  • A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges.

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefej

Kihajtás módja

AW

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Föld alatti

Acél, Alumínium

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

19 mm

Fejátmérő (dk)

8,0 mm

Fejhossz (k1)

3,45 mm

Fúróhegy hossza (lp)

5,2 mm

Csavarmenet hossz (fúróheggyel)

15,5 mm

Belső meghajtó

AW20

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

3 mm

Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz

2 mm

Min./max. rögzítési vastagság

1,5-11,0 mm

Engedély

ETA-10/0184

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1200-1800 Ford/perc

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag takarósapka tömítőajakkal lencsefejű csavarhoz

TAKARÓSAPKA-MŰA-DF-R7042-VSZÜRKE-D14

Tömítőajakkal laposfejű csavarokhoz (lencsefejű csavarok)
x 300 db
Műanyag takarósapka tömítőajakkal lencsefejű csavarhoz

TAKARÓSAPKA-MŰA-DF-R9016-FEHÉR-D14

Tömítőajakkal laposfejű csavarokhoz (lencsefejű csavarok)
x 300 db