Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

pias, acél, horganyzott, lencsefejű, AW
CSAV-ÖNF-DF-AW10-(A3K)-3,5X16

Cikksz. 020635 16

EAN 4024835031950

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

Cikksz. 020635 16

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre

A fúróhegy a szerelési időt akár 50%-kal is csökkentheti


  • Fúrás központosítás nélkül

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték-átvitel



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél 4,2 mm-es, 4,8 mm-es és 5,5 mm-es átmérőhöz
Megjegyzés
  • A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges.

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefej

Kihajtás módja

AW

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Föld alatti

Acél, Alumínium

Névleges átmérő (d1)

3,5 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

6,9 mm

Fejhossz (k1)

2,75 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3,7 mm

Csavarmenet hossz (fúróheggyel)

13,5 mm

Belső meghajtó

AW10

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

1,5 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

2,5 mm

Min./max. rögzítési vastagság

1,5-9,5 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1700-2500 Ford/perc

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk