Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

pias W-214, horganyzott acél, hatlapfejű
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X25

Cikksz. 021455 25
EAN 4011231273244

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre

A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél, ∅ 4,2–6,3 mm-hez
Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

CS

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Hatlapú

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Föld alatti

Acél, Alumínium

Névleges átmérő (d1)

5,5 mm

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

11 mm

Fejhossz (k1)

5,45 mm

Fúróhegy hossza (lp)

7,25 mm

Csavarmenet hossz (fúróheggyel)

21 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

5,25 mm

Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz

4 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2-14,5 mm

Engedély

ETA-10/0184

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1200-1800 Ford/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk