pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált
pias W-214, horganyzott acél, hatlapfejű
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X25


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél, ∅ 4,2–6,3 mm-hez
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | CS |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,8 mm |
Fejhossz (k1) | 4,3 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 21,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 3,0 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 1,5-17,5 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |