pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és AW-behajtással
pias, acél, horganyzott, D-fejű, AW, peremmel
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X38
Cikksz. 021815538
EAN 4046778455082
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fúrás menetmetszés és becsavarozás - mindez egy lépésben
Ezért jelentős mértékben kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez
- Minimális menettűrést eredményez
- Mindig optimális kapcsolat
Kiküszöböli a szerelési hibákat
AW-behajtó rendszer:
- Fokozott nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A rápréselt perem által a felületi nyomás csökken, ezért az átszakadás veszélye minimálisra redukálható
- A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.
Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
Önfúró csavar műanyagok vagy vékony fémlemezek felfogatásához, fém aljzatkonstrukcióra.
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 14,0 mm |
Fejhossz (k1) | 3,9 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 5,7 mm |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Belső meghajtó | AW25 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2,0 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 5,3 mm |
Max. rögzítési vastagság (lB) | 27 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |