Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és AW-behajtással

pias, acél, horganyzott, D-fejű, AW, peremmel
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW25-(A3K)-5,5X25

Cikksz. 021815525

EAN 4046778455075

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és AW-behajtással

Cikksz. 021815525

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-hajtás

Fúrás menetmetszés és becsavarozás - mindez egy lépésben


Ezért jelentős mértékben kevesebb idő és erőfeszítés szükséges



Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez


  • Minimális menettűrést eredményez

  • Mindig optimális kapcsolat


Kiküszöböli a szerelési hibákat



AW-behajtó rendszer:


  • Fokozott nyomatékátvitel

  • Hosszabb élettartam

  • Optimális központosítás

  • Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb

  • Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között

  • Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Megjegyzés
  • A rápréselt perem által a felületi nyomás csökken, ezért az átszakadás veszélye minimálisra redukálható

  • A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.


Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Önfúró csavar műanyagok vagy vékony fémlemezek felfogatásához, fém aljzatkonstrukcióra.


Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d1)

5,5 mm

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

14,0 mm

Fejhossz (k1)

3,9 mm

Fúróhegy hossza (lp)

5,7 mm

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Fej típusa

D-fejű, karimás

Belső meghajtó

AW25

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

2,0 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

5,3 mm

Max. rögzítési vastagság (lB)

14 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1200-1800 Ford/perc

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk