Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

nástrčný klíč 1/4" šestihran, s magnetem

ADAPTÉR-MAGN-1/4ZO-L51MM-SW7

Obj. č. 0614176714

EAN 4011231509732

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
nástrčný klíč 1/4" šestihran, s magnetem

Obj. č. 0614176714
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
  • 1/4" strojní úchyt, E, 6,3

  • Délka 51 mm

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

7 mm

Pohon

E 6,3 (1/4")

Druh pohonu

Vnější šestihran

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L)

51 mm

Hloubka nástrčného klíče až po magnet (l)

2,8 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D)

11,8 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace