Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

nástrčný klíč 1/4" šestihran, s magnetem

ADAPTÉR-MAGN-1/4ZO-L51MM-SW13

Obj. č. 0614176718

EAN 4011231509817

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
nástrčný klíč 1/4" šestihran, s magnetem

Obj. č. 0614176718
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
  • 1/4" strojní úchyt, E, 6,3

  • Délka 51 mm

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

13 mm

Pohon

E 6,3 (1/4")

Druh pohonu

Vnější šestihran

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L)

51 mm

Hloubka nástrčného klíče až po magnet (l)

6 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D)

19,5 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace