nástrčný klíč 1/4" šestihran, s magnetem
ADAPTÉR-MAGN-1/4ZO-L51MM-SW10
Obj. č. 0614176717
EAN 4011231509794
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 1/4" strojní úchyt, E, 6,3
- Délka 51 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 10 mm |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh pohonu | Vnější šestihran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L) | 51 mm |
Hloubka nástrčného klíče až po magnet (l) | 4,2 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D) | 14,6 mm |