Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 1
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 2
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 3
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 4
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 5
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 6
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 7
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY<SUP>®</SUP> rendszerkofferhez - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 5 ORSY® tárolórendszerhez
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
  • Golyóscsapágyas, kihúzható fiókok

  • Terhelhetőség tálcánként: 20 kg

  • Oldalfalak és hátsó fal négyzet alakú perforációkkal a perforált falak választékába tartozó tartozékok számára

  • Ütközők egymásra rakodáshoz

  • Központi zár két kulccsal

  • Szín: grafitfekete (RAL 9011)

  • Anyaga: Lemezacél

  • Porbevonatos
Megjegyzés
  • Koffer nélkül szállítjuk

  • Nem gépjárművekben történő mobil használatra szánták