Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motorolaj, TRIATHLON® Extra II 5W-30

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motorolaj, TRIATHLON® Extra II 5W-30

Modern, könnyűfutású motorolaj személygépkocsikhoz
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
Nagy ellenállás a nyírással és az öregedéssel szemben



Magas szintű kopásállóság és csökkentett súrlódás a megnövelt élettartamért



HC-szintetikus olaj



A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban


  • Magas szintű termékbiztonság

  • Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás


A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket

Megjegyzés

Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.