Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
W-RD, keretes műanyag dübel Perem nélkül, természetes színben. Jóváhagyás nélkül

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-RD, keretes műanyag dübel Perem nélkül, természetes színben. Jóváhagyás nélkül

Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
  • Átmenőfuratos szerelés

  • A csavar behajtási nyomatéka kicsi – a dübel kis mértékben kitágul, a dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul

  • Erősen ellenáll az elcsavarodásnak

  • Befeszülés 4 irányban, nagy teherbíró képesség

  • Jobb erőátadás: Egyenletes, folytonos erőeloszlás a teljes tágulási területen

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél

  • A dübelhüvely anyaga kiváló minőségű poliamid

  • Halogén- és szilikonmentes

  • Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 80 °C-ig
Teljesítés igazolása

A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva

Megjegyzés
  • A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)

  • A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból

  • Csavarhossz = dübelhossz + 1 x csavarátmérő

  • Használjon optimalizált menetes hegy (pl. fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) NÉLKÜLI fa- vagy pozdorjacsavart

A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva