Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gépi elhelyező szerszám
Gépi elhelyező szerszám - 1
Gépi elhelyező szerszám - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gépi elhelyező szerszám

A Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) és W-FAZ rögzítődübel gyors és kényelmes bekalapálásához fúrókalapáccsal
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
Standard SDS-plus hajtószár az egyszerű használat érdekében


Minden SDS-plus hajtószárral rendelkező Würth fúrókalapáccsal kompatibilis



  • Különösen alkalmas a gazdaságos, ömlesztett beszerelésekhez

  • Egyenletes, optimális teherátadás – minimális behelyezési erő

  • Kúpos rögzítés, amely tökéletesen illeszkedik a rögzítődübel csatlakozómenetéhez a dübel elegáns, középponti behelyezéséhez

  • Rövidebb behelyezési idő

  • Fej feletti és nehezen megközelíthető helyeken történő beszereléshez is ideális (pl. korlátok/függesztett csövek)

  • A kiváló minőségű acél hosszú élettartamot biztosít
Használható dübelek
TermékleírásMegnevezésMéretek
02,5Fixanker, W-FAZ/SM8 - M16
02,6Fixanker, W-FAZ/A4M8 - M16
11,1Fixanker, W-FA/SM8 - M16
11,1Fixanker, W-FA/tűzihorganyzott acélM8 - M16
11.2Fixanker, W-FA/A4M8 - M16
A HCR horgonyok egyedi megrendeléssel rendelhetők